{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | FD1042 | |
Chemische Basis | Dimethacrylate | |
Dynamische Viskosität | 30.000 mPas - 40.000 mPas | |
Dichte | 1,05 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -60 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 6 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 6 h | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Flanschverbindung; Flächendichtung | |
maximales Spaltmaß | 0,2 mm - 5 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 8 Nm | |
Demontage | mit normalem Werkzeug | |
Farbe | weiß | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 28 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer | 083337 FD1042 | |
Herstellernummer | 791457 |