Warnschutzwesten

g/m2
-
g/m2
441 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Warnwesten – optimaler Arbeitsschutz bei Tag und Nacht

Wer an verkehrsreichen Straßen arbeitet oder sich auf Baustellen bewegt, muss sich mit einer Warnweste schützen. Ist fluoreszierende Bekleidung nicht Bestandteil der Berufskleidung, muss über der normalen Arbeitskleidung eine Warnschutzweste getragen werden. Bei der Hoffmann Group finden Sie eine große Auswahl zertifizierter Warnwesten aus fluoreszierendem und reflektierendem Material in verschiedenen Ausführungen, die mit weiterer genormter Schutzkleidung für alle Handwerks- und Industrieberufe kombiniert werden können.

Neben den Standard-Sicherheitswesten bestellen Sie hier auch Softshell-Schutzwesten. Diese bestehen aus einem Drei-Lagen-Laminat und schützen Sie gegen Wind und Wasser. Durch das spezielle Material sind die Westen nicht nur wasserabweisend, sondern auch atmungsaktiv und eignen sich daher ideal auch bei körperlich anstrengender Arbeit.

Einige der bei uns erhältlichen Warnwesten sind zusätzlichen mit praktischen Klett- und Reißverschlusstaschen ausgestattet, in denen Sie Ihr Mobiltelefon oder Kleinwerkzeuge transportieren können.

Regeln für das Tragen von Schutzwesten

Das Tragen einer Warnschutzweste beim Arbeiten an einer Straße oder auf einer Baustelle ist Pflicht. Dabei gilt: Je größer die Unfallgefahr, desto umfassender muss die leuchtende Materialfläche der Warnweste sein. Wer also auf einer Autobahnbaustelle arbeitet, muss andere Kleidung tragen als jemand der innerorts einen Fußweg ausbessert. Unterschieden werden dabei folgende Klassen:

  • Warnwesten der Klasse 1 werden für den privaten Bereich empfohlen. Schutzwesten dieser Sicherheitsklasse sind beispielsweise Pflichtbestandteil in privaten Kraftfahrzeugen.
  • Arbeitswarnwesten der Klasse 2 weisen 0,5 Quadratmeter Fläche fluoreszierenden Materials sowie 0,13 Quadratmeter Fläche reflektierenden Materials auf. Sie werden bei Arbeiten eingesetzt, die sich in mittleren Gefahrenzonen befinden. Das betrifft beispielsweise Arbeiten an Straßen, auf denen weniger als 600 Kraftfahrzeuge pro Stunde vorbeifahren, der Straßenverkehr sich mit weniger als 60 km/h bewegt, die Sicht uneingeschränkt ist und hinter einer Absperrung gearbeitet wird.
  • Warnschutzwesten der Klasse 3 hingegen weisen 0,8 Quadratmeter Fläche fluoreszierenden Materials sowie 0,2 Quadratmeter Fläche reflektierenden Materials auf. Sie werden in Zonen mit erhöhter Unfallgefahr getragen, etwa an einer Straße, auf der mehr als 600 Fahrzeuge pro Stunde vorbeifahren, der Verkehr schneller als mit 60 km/h fließt, die Baustelle nicht gesichert ist und die Straße möglicherweise überquert werden muss.

Auch im privaten Bereich spielen Sicherheitswesten eine Rolle. In Deutschland muss in jedem Kraftfahrzeug mindestens eine Warnweste vorhanden sein, die rot, gelb oder orange ist und der Norm DIN EN 471:2003+A1:2007 bzw. der EN ISO 20 471:2013 entspricht. Die gesetzliche Bestimmung gilt für alle zugelassenen Pkw, Lkw, Zug- und Sattelzugmaschinen sowie Busse. Lediglich Motorräder sind von der Vorgabe ausgenommen.

Um zu gewährleisten, dass die Warnweste ihren Zweck erfüllt, muss sie immer geschlossen getragen werden. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Arbeitsschutzweste sauber und nicht beschädigt ist. Kontrollieren Sie Ihre Weste deshalb regelmäßig auf Schäden und entfernen Sie Schmutz umgehend.

Warnwesten fluoreszieren und reflektieren

Schutzwesten sorgen nicht nur bei Dämmerung oder in der Nacht für eine bessere Sichtbarkeit. Bei Tag erscheint die Weste durch die Ausstattung mit Tagesleuchtfarbe besonders hell. Diese spezielle Beschichtung sorgt dafür, dass mehr sichtbares Licht abgegeben wird als von außen einfällt: Das UV-Licht wird durch Fluoreszenz – also der kurzzeitigen, spontanen Emission von Licht – in sichtbares Licht umgewandelt wird. Nachts sorgen die reflektierenden Elemente der Arbeitswarnweste dafür, dass Sie oder Ihre Mitarbeiter gesehen werden.

Warnwesten online bestellen bei der Hoffmann Group

Bestellen Sie Warnwesten der für Sie benötigten Sicherheitsklasse einfach und unkompliziert bei uns im Online-Shop. Passend dazu finden Sie bei der Hoffmann Group auch Warnschutzhosen und Schutzhelme. Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl der passenden Schutzkleidung für sich und Ihre Mitarbeiter? Die Fachberater der Hoffmann Group helfen Ihnen gern telefonisch weiter.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb