Socken

65 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Arbeitssocken halten die Füße trocken und warm

Socken stellen ein alltägliches Kleidungsstück dar. In vielen Fällen halten klassische Modelle den Ansprüchen im Berufsleben jedoch nicht stand. Fühlt sich ein Mitarbeiter bei der Arbeit beispielsweise aufgrund nasser oder kalter Füße unwohl, wirkt sich dies für gewöhnlich negativ auf seine Leistung aus. Im Job empfehlen sich daher spezielle Arbeitssocken, da sie ein beschwerdefreies Arbeiten ermöglichen. Eine große Auswahl finden Sie hier im Online-Shop.

Arbeitssocken vervollständigen funktionale Berufskleidung

Arbeitssocken komplettieren die professionelle Arbeitskleidung, die in der Regel mindestens aus Arbeitsjacke und Arbeitshose besteht. Unsere Modelle werden nicht nur höchsten funktionalen Ansprüchen gerecht, sie zeichnen sich ebenso durch ein angenehmes Tragegefühl aus. Natürlich gelten je nach Jahreszeit unterschiedliche Anforderungen an Arbeitssocken. So ist es bei kalten Temperaturen wichtig, die Füße warm und trocken zu halten. In der heißen Sommerzeit sind Ausführungen mit atmungsaktiven Fasern von Vorteil. Bei uns finden Sie für den Sommer und Winter die passenden Socken als auch solche, die das ganze Jahr über getragen werden können. Schwitzt ein Angestellter bedingt durch die Arbeitsumgebung oder -aktivität sehr stark, ist es von Vorteil, wenn sich dies nicht durch unangenehme Gerüche bemerkbar macht. Dank der antibakteriellen freshFX® Behandlung wirken viele unserer Modelle der Verbreitung von Schweißbakterien effektiv entgegen. Da bei der Produktion unserer Arbeitssocken ausschließlich hochwertige Materialien zum Einsatz kommen, lassen diese sich äußerst angenehm tragen. So verursachen die Socken beispielsweise kein unangenehmes Scheuern am Schuhrand. Aufgrund verstärkter Strukturen behalten die funktionalen Kleidungsstücke auch nach vielen Wäschen ihre Elastizität. Nachfolgend die wesentlichen Vorteile unserer Socken und Strümpfe im Überblick:

  • robuste Materialien für eine lange Lebensdauer
  • hervorragendes Tragegefühl
  • kein Verrutschen dank ausgezeichneter Passform

Für wen bieten sich Arbeitssocken insbesondere an?

Arbeitssocken empfehlen sich insbesondere für Berufe, bei denen die Mitarbeiter viel Zeit im Freien verbringen. Schließlich sind die Angestellten hier Witterungseinflüssen wie Wind und Regen ausgesetzt. Dies trifft teilweise auf Baustellen zu, gilt jedoch ebenso für die Forst- und Agrarwirtschaft. Ob Industrie oder Handwerk: In zahlreichen Berufszweigen stellt ein fester Stand einen enormen Vorteil dar, da das Risiko eines Arbeitsunfalls auf diese Weise so gering wie möglich gehalten wird. Zusätzlich eignen sich für den Beruf ausgelegte Modelle für alldiejenigen, die sich am Arbeitsplatz viel bewegen müssen. Grundsätzlich gilt nämlich: Je mehr sich eine Person bewegt, desto stärker schwitzen die Füße. Daher empfehlen sich spezielle Socken für die Arbeit beispielsweise ebenso für Angestellte einer Reinigungsfirma als auch für Logistikmitarbeiter.

Welche Materialien kommen bei Arbeitssocken zum Einsatz?

Die Anforderungen an Arbeitssocken fallen sehr hoch aus. Einerseits müssen diese gut sitzen und den Fuß warm und trocken halten. Andererseits sollten die Socken eine hohe Strapazierfähigkeit aufweisen. Für gewöhnlich werden sie daher aus einer Kombination aus Baumwolle und Synthetikfasern wie Nylon oder Polyester hergestellt. Dies vereint die Vorteile beider Werkstoffe. Während Baumwolle atmungsaktiv und hautfreundlich ist, fällt das Ge wicht synthetischer Fasern sehr leicht aus. Darüber hinaus nehmen diese nur sehr wenig Feuchtigkeit auf.

Bei der Hoffmann Group hochwertige Arbeitssocken zuverlässig online bestellen

Sie interessieren sich für Arbeitssocken? Dann ist die Hoffmann Group der passende Ansprechpartner. In unserem Online-Shop finden Sie eine Vielzahl an Modellen in Premiumqualität, die wir unseren Kunden zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis anbieten. Zusätzlich verfügen wir auch in anderen Bereichen der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) über ein breites Sortiment, etwa im Segment Atem- oder Augenschutz. Darüber hinaus können Sie sich auf einen erstklassigen Service verlassen. Wir erreichen einerseits eine Lieferfähigkeit von 99 Prozent und andererseits eine Liefergenauigkeit von 99,9 Prozent. Dies sorgt dafür, dass unsere Kunden nur wenig Kapital binden müssen. Sollten Fragen zu einem unserer Produkte auftauchen, stehen Ihnen unsere Fachberater unterstützend zur Seite, entweder online oder in einer Filiale. Freuen Sie sich auf Arbeitskleidung in Premiumqualität.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb