{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | DVUNR/L | |
passende Wendeschneidplatte | VNMG 1604.. | |
passende Grundkörper | 264910 – 264922 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 29 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Unterlegplatte | 259033 5 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259027 3 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 259036 7 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 251714 DM/16 | |
Herstellernummer | 090-50681DM1693 |