{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2269 | |
Toleranzklasse | 2 | |
Nennmaß | 0,10 mm - 0,19 mm | |
Steigung | 0,01 mm | |
Prüflänge | 33 mm | |
Härte | 60 ±2 HRC | |
Werkstoff | legierter Werkzeugstahl | |
Gesamtlänge | 53 mm | |
Produktart | Prüfstift |
Artikelnummer | 483941 0 | |
EAN / GTIN | 2050001056931 |