{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 0,5 mm | |
Toleranzklasse | 1 | |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481050 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197209221 | |
Herstellernummer | 481050 0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 0,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
282 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
|
|
Nennmaß | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Toleranzklasse | 1 | 0 | 1 | 2 |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß | Endmaß |