{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 145 mm | |
für Leiterquerschnitt | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Anzahl Nester | 4 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | |
Oberfläche | poliert | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729405 2,5 | |
EAN / GTIN | 4003773071754 | |
Herstellernummer | 97 68 145 A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Crimpzange für Aderendhülsen VDE-isoliert 2,5 mm2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Nester | 4 | |
für Leiterquerschnitt | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 |
ganze Länge | 145 mm | 150 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Oberfläche | poliert | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | |
Produktart | Crimpzange | Crimpzange |