{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Härtegrad | mittel − hart | |
Feinheitsgrad | sehr grob | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 566700 115 | |
EAN / GTIN | 4045197679703 | |
Herstellernummer | 566700 115 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grobreinigungsscheibe (SiC), Scheiben-⌀: 115mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
387 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.238 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
Scheiben-⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | SiC | A |
Produktart | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies |