{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | blank | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 700450 180 | |
EAN / GTIN | 4045197283511 | |
Herstellernummer | 700450 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kraft-Kombizange, blank, ganze Länge: 180mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
765 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
892 Stück sofort lieferbar
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
ganze Länge | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Oberfläche | blank | verchromt | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |