{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Herstellerbezeichnung | ABSS 18 1.6E | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Hubzahl | 3.500 min-1 | |
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Radius der kleinsten Kurve | 90 mm | |
Schneidgeschwindigkeit | 5 m/min - 8 m/min | |
Schnittbreite | 5 mm | |
Gewicht | 1,9 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Blechschere |
Artikelnummer | 078100 7130036 | |
Herstellernummer | 71300361000 |