Kantenfräser, Typ: 6430100101

Artikel-Nr.: 078137 6430100101
Netto: 398,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Formbeschreibung: Fase 45

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 078125 Gr. KFH17-8R
Anzahl Schneiden Z 3
Fase 45 Grad
Radius 2,5 mm
Formbeschreibung Fase 45
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078137 6430100101
EAN / GTIN 4014586440972
Herstellernummer 64301001010

Beschreibung

Ausführung:

Fräser für Fase und Radius.

Passend für:

Kantenfräse Nr. 078125 KFH17-8R.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb