{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattenstärke | 22 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Herstellerbezeichnung | WR600GF 2500x2200x800-3E Spanplatte | |
Höhe | 2.500 mm | |
Fachboden Breite | 2.200 mm | |
Fachboden Tiefe | 800 mm | |
Anzahl Lagerebenen | 3 | |
Fachlast | 280 kg | |
Einsatzbereich | Weitspannregal | |
Regalzugriff | beidseitig | |
Produktart | Weitspannregal |
Artikelnummer | 992326 2500/2200 | |
Herstellernummer | 8009294 |