{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftaufnahme Typ | S10 | |
Schneidrichtung | links und rechts | |
Auskraglänge LA | 110 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 5 mm | |
maximale Walzkraft | 0,6 kN | |
Rollen-⌀ | 3 mm | |
Schaft-Vierkant | 10×10 mm | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291507 S10 | |
EAN / GTIN | 4060491017488 | |
Herstellernummer | EG3T-3-SL10-R |