{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Helmeigenschaft | Elektrische Isolierung | |
Größe | 53 cm - 61 cm | |
Material Helmschale | HDPE | |
Gewicht | 475 g | |
Norm | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Weitenregulierung | Drehverschluss | |
Produktart | Schutzhelm |
Artikelnummer | 097806 YELLOW | |
Herstellernummer | 9235225275+9000907000 |