Pullover, Sweatshirts, Hoodies

g/m2
-
g/m2
2316 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Praktisch und modisch: Arbeitspullover der Hoffmann Group

Erst die richtige Arbeitskleidung sorgt dafür, dass es Ihren Angestellten möglich ist, die volle Leistung zu erbringen. Vor allem in der Übergangszeit fallen die Temperaturen für ein T-Shirt oftmals noch zu kalt aus. Trotzdem ist es für eine Winterjacke häufig zu warm. In einer solchen Situation bietet sich ein Arbeitspullover an. Die funktionalen Kleidungsstücke sind nicht nur bequem zu tragen und pflegeleicht, sondern gleichzeitig sehr strapazierfähig. Eine breite Auswahl an Arbeitspullovern finden Sie hier im Online-Shop der Hoffmann Group.

Unser Arbeitspullover-Sortiment eignet sich insbesondere für die Anforderungen im Beruf. Demzufolge fallen die Schnitte in der Regel funktional aus. Es besteht die Option, den Pullover mit anderer Arbeitskleidung – etwa einer Arbeitshose – zu kombinieren. Ebenso ist es den Angestellten möglich, unter dem Kleidungsstück noch ein T-Shirt zu tragen.

Das Design unserer Pullover reicht von funktional bis modisch. Damit bieten sie sich für viele verschiedene Anwendungen an. Ausführungen in Signalfarben wie Orange machen beispielsweise Mitarbeiter von Straßen- und Autobahnmeistereien oder Entsorgungsunternehmen auf den ersten Blick gut kenntlich. Moderne modische Designs eignen sich hingegen insbesondere bei einem Kundengespräch.

Ein durchschnittlicher Arbeitstag fällt mit acht Stunden relativ lang aus. Da ein Arbeitspullover für gewöhnlich den ganzen Tag getragen wird, darf er bei der Arbeit nicht behindern. Daher bestehen die in unserem Online-Shop angebotenen Modelle aus elastischen und flexiblen Materialien. In der Regel wird dabei ein Gemisch aus Baumwolle und Polyester verwendet. Dadurch fühlen sich die Pullover auch beim längeren Tragen sehr gut auf der Haut an. Die verwendeten Stoffe sind nicht nur atmungsaktiv, sondern ebenso knitterarm und pflegeleicht. Trotzdem besitzen Arbeitspullover eine hohe Strapazierfähigkeit, sodass sie sehr lange halten.

Arbeitspullover in verschiedenen Ausführungen

Unsere Pullovermodelle zeichnen sich sowohl durch ihre Funktionalität als auch durch ihre Langlebigkeit aus. In unserem Sortiment finden Sie sowohl Ausführungen mit Rundhalsausschnitt als auch solche mit Kapuze, Reißverschluss und Kragen.

Pullover mit Rundhals gelten auch in der heutigen Zeit noch als Klassiker. Sie schmiegen sich sanft an den Körper an und punkten mit einem schlichten Design. Mit einem solchen Arbeitspullover sind Ihre Mitarbeiter nicht nur funktional, sondern auch modisch gekleidet. Zusätzlich können Modelle mit Rundhals in Kombination mit einem Arbeitshemd getragen werden.

Kapuzenpullover sind auch unter der Bezeichnung „Hoodies“ bekannt. Dank der Kapuze ist der Träger gleichzeitig vor Nässe sowie vor Wind geschützt. Durch integrierte Kordeln lassen sie sich zuschnüren. Viele Modelle sind außerdem mit einer sogenannten Kängurutasche ausgestattet. Diese eignet sich zur Aufbewahrung von Utensilien oder Werkzeugen, kann aber gleichzeitig zum Wärmen der Hände genutzt werden.

Ausführungen mit Reißverschluss fungieren nicht nur als Arbeitspullover, sondern ebenso als Übergangsjacke. Sie erweisen sich insbesondere bei häufigem Wetterwechsel als sehr praktisch. Dank Reißverschluss haben Sie in Sekundenschnelle das Kleidungsstück an- oder abgelegt.

Sogenannte Troyer besitzen einen Kragen, der sich mithilfe eines Reisverschlusses ähnlich wie bei einem Rollkragenpullover bis unter das Kinn hochziehen lässt. Dadurch schützen Sie den Hals bei rauen Witterungsbedingungen vor Kälte und Wind.

Erstklassige Arbeitspullover zuverlässig online bestellen

Kaufen Sie Ihre Arbeitspullover einfach und bequem hier in unserem Online-Shop. Entdecken Sie jetzt unser breitgefächertes Angebot an Produkten in Premiumqualität, die Sie zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis erwerben können. In unserem Sortiment befinden sich Pullover für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke, sodass Sie in jedem Fall ein geeignetes Modell finden. Darüber hinaus bieten wir auch in anderen Produktkategorien der Persönlichen Schutzausrüstung ein umfangreiches Sortiment an, beispielsweise im Bereich Atemschutz.

Zusätzlich können sich Kunden der Hoffmann Group auf einen zuverlässigen Partner mit einem Top-Service verlassen. Wir erreichen nicht nur eine Lieferfähigkeit von 99 Prozent, sondern ebenso eine Liefergenauigkeit von 99,9 Prozent. Sollten Ihrerseits Fragen zu einem unserer Produkte auftauchen, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, Ihnen beratend zu Seite zu stehen. Freuen Sie sich auf hochwertige Arbeitskleidung – jetzt Arbeitspullover online bestellen.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb