Werkstatt-Set, Herstellerbezeichnung: ATTIX5

Artikel-Nr.: 078543 ATTIX5
Netto: 222,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ATTIX5
passend für ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078543 ATTIX5
EAN / GTIN 4005337030832
Herstellernummer 302000927

Beschreibung

Ausführung:

Zusätzliches Saug-Set für Nr. 078541 und Nr. 078542 für den universellen Werkstattbetrieb.

Lieferumfang:

  • Saugschlauch 4 m, ⌀ 36 mm.
  • gebogenes Edelstahl Handrohr und Verlängerungsrohr 2×500 mm.
  • Profi Bodendüse 360 mm und Kunststoff-Fugendüse 300 mm.
  • Gummi-Schrägrohrdüse 190 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb