{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
maximale Drehzahl | 10.500 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574750 40 | |
EAN / GTIN | 4017359028056 | |
Herstellernummer | 434162 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flächenbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1: 40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.053 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
632 Stück sofort lieferbar
|
|
Besatzlänge H1 | 20 mm | 20 mm |
Borstenstärke | 0,3 mm | 0,3 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm |
maximale Drehzahl | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Produktart | Pinselbürste | Pinselbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |