Ersatzklingen-Set 10-teilig, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 842037 10
Setpreis 10 Stück (0,90 € / 1 Stück)
Netto: 7,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 43 mm
Klingenbreite 22 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Klingen 10
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842037 10
EAN / GTIN 4002632914904
Herstellernummer 3704060

Beschreibung

Passend für:

Sicherheitsmesser Nr. 842025 (bis Kat. 48); 842030; 842035.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb