IMPAKTOR Bits-Sortiment für IMPACT-Schrauber, 30-teilig

Artikel-Nr.: 674136
Netto: 93,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bit-Check 30 Impaktor 1
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 30
Bit Länge 25 mm
Betätigungswerkzeug nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Herstellernummer 05057690001

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.

Inhalt:

IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Phillips: 2 St. Gr. 1; 3 St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Pozidriv: 2 St. Gr. 1; 3 St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Innensechskant: 1 St. Gr. 3; 4; 5; 6
IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 1 St. Gr. TX10; TX15; 2 St. Gr. TX20; 3 St. Gr. TX25; 2 St. Gr. TX30; TX40
1 IMPAKTOR Kupplungsschaft: Gr. 6,3R mit Ringmagnet

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb