{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..1604 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Sicherungsscheiben-Set | 219955 | |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212167 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750549 | |
Herstellernummer | 212167 52/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | 15 - 30 Grad |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 36 mm | 36 mm |