• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 350x3,8x20 mm gerade ZZA24R PREMIUM Schienen

Artikel-Nr.: 34202534
Netto: 22,66 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34202534
EAN / GTIN 9003172000046
Herstellernummer 34202534

Beschreibung

Beschreibung:

Auf der Suche nach einer noch schnittigeren und langlebigeren Trennscheibe werden Sie bei diesem PREMIUM Produkt fündig. Dank des beigefügten Zirkonkorunds bietet das Werkzeug noch mehr Leistung und eine höhere Aggressivität. Diese speziellen Schienentrennscheiben dürfen nur mit entsprechender Klemmvorrichtung, an der Schiene befestigt, im geführten Freihandtrennen zum Einsatz gebracht werden. Niemals im reinen Freihandeinsatz verwenden.

Merkmal:

  • Form: 41F Gerade Trennscheibe, Gewebev.
  • Korngröße: 24
  • Vs /max: 100 m/s
  • Werkstoffeignung: Schienen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZZA24R-BFP RAIL
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 3,8 x 20 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.8 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Höchste Aggressivität und Standzeit
  • Das beigefügte Zirkonkorundkorn macht die Scheibe besonders schnittig und ermöglicht dem Anwender noch mehr Leistung

Verwendung:

  • Zum geführten Freihandtrennen auf Schienen

Empfehlung:

  • Schienentrennscheiben nur mit entsprechender Klemmvorrichtung, an der Schiene befestigt, im geführten Freihandtrennen einsetzen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb