Durchsteckknarre mit kurzem Griff, 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 632600
Rabatt
37,72 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 25,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
729 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 77 mm
Arbeitswinkel 0 Grad
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632600
EAN / GTIN 4045197238405
Herstellernummer 632600

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Verwendung:

Ideal zum Arbeiten an engen Stellen. Nachfasswinkel 0°. Mit unverlierbarem Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb