Prismen-Paar 75X35 mm

Artikel-Nr.: 446650 75X35
Setpreis 2 Stück (108,59 € / 1 Stück)
Netto: 182,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Wellen-⌀ 5 mm - 40 mm
alle Teile gehärtet
Länge 75 mm
Breite 35 mm
Höhe 30 mm
Gewicht pro Stück 0,48 kg
Produktart Prisma

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446650 75X35
EAN / GTIN 4045197204950
Herstellernummer 446650 75X35

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsausführung, aus gehärtetem Stahl. Paarweise fein geschliffen, Prismenwinkel 90°. Ebenheits- und Parallelitätstoleranz 0,004 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb