• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXR 1616K-09XS-JHP Klemmhalter mit seitlicher Kniehebelklemmung und zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 80° CXMG-Wendeschneidplatten, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3352092
Netto: 291,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3352092
EAN / GTIN 7291075439359
Herstellernummer 3352092
L-Nummer L23990 2020

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb