Teplé tričko WARM S

Artiklové číslo: 091904 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% Merino
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200
  • Prát: 40 °C šetrné praní

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Funkční spodní prádlo Blakläder
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 100% Merino
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 200 g/m2
Prát 40 °C šetrné praní
Barva šedá / černá
Velikost Unisex S
Druh produktu Nátělník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091904 S
EAN / GTIN 7330509423516
Číslo výrobce 489717329699S

Popis

Provedení:

Funkční spodní prádlo ze 100 % merino vlny s vynikající tepelnou izolací a vysokým odvodem vlhkosti. Zateplené zóny se nacházejí na ramenou, rukávech, zádech hýždích a po stranách. Zabraňují rychlému pronikání chladu.

Vhodné pro:

Doporučená teplota: -5 °C až -30 °C.

Poznámka:

Dámské tílko v šedé / černé barvě pod č. 091605.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku