Klíčem je tolerance – dokončovací obrábění

Dokončovací obrábění je obzvláště neúprosné k chybám. Jako zkušený řemeslník dobře víte, že splnění technických požadavků na geometrickou přesnost, kvalitu povrchu a samozřejmě rozměrovou toleranci je dnes neuvěřitelně náročné, kvůli čemuž je korekce nepřesností skutečným uměním.

Ale není dokončovací obrábění jako dokončovací obrábění. Zvolená dokončovací metoda – například leptání, honování nebo broušení – závisí vždy na požadavcích zákazníka. Další aspekty, které musíte vzít v úvahu, jsou také požadovaná drsnost povrchu a tolerance. Zjistěte, jaké existují různé metody dokončovacího obrábění a co mají a nemají společného. Dozvíte se také, jak při dokončovacím obrábění ve vaší dílně co nejlépe využít různá brusiva.

Jemnost nadevše – vaše možnosti obrábění součástí

Pokud dnes vaše zakázky zahrnují vysoce přesné dokončovací obrábění povrchů součástí, musíte zjistit, která z následujících možností je nejvhodnější pro daný materiál, velikost a tvar součásti:

  • chemické odstraňování (leptání)
  • elektrochemické odstraňování
  • elektroerozivní drátové obrábění a hloubení
  • tvrdé obrábění
  • vysokorychlostní řezání
  • honování
  • lapování
  • ultrazvukové lapování
  • škrábání
  • broušení
  • vibrační dokončování

Leptání …

... Metoda používaná například na velmi malé kovové díly z tenkého materiálu. Umožňuje velmi přesné tvarování kontur nebo texturování povrchu. Některé leptací procesy umožňují vytvářet v kovech velmi hluboké, ale také extrémně úzké kanálky (v rozsahu mikrometrů).

Elektrolýza …

... Metoda, která umožňuje odstranit i ty nejmenší nerovnosti a otřepy, například ze složitých 3D tvarů. Používá se také tam, kde je třeba chránit choulostivé součásti před mechanickým a tepelným zatížením.

Erodování…

... Metoda pro zvláště tvrdé kovy. Využívá elektrický výboj mezi dvěma elektrodami (obrobek a elektroda nástroje).

Honování …

... Jedna ze speciálních metod broušení; používá se na vrtané otvory a hřídele. Tato metoda používá honovací nástroj, který současně vykonává rotační brusné pohyby a pohyby tam a zpět nebo nahoru a dolů s cílem vyleštit povrch.

Lapování …

... Nejšetrnější forma obrábění mezi brousicími procesy, což je patrné z konečného vzhledu povrchu součásti: lapování nezanechává na kovu žádné stopy po povrchové úpravě a místo toho vytváří leštěný, rovnoměrně opracovaný povrch zcela bez rýh. Minutové brusné hroty jsou zavěšeny v lapovací kapalině mezi obrobkem a lapovacím kotoučem – rotace kotouče následně způsobuje odstraňování materiálu z povrchu součásti. Jelikož mechanické a tepelné zatížení je minimální, je lapování považováno za metodu obrábění za studena.

Vysokorychlostní řezání …

... Frézování rychlostí až 8000 m/min. Jedním z hlavních cílů vysokorychlostní metody je snížení opotřebení nástrojů. Tato metoda spadá do oblasti minimálního mazání a suchého obrábění.

Škrábání …

... Tato metoda je dnes již ne příliš často využívanoumetodoutřískového obráběnísgeometricky definovanou čepelí.Dříve, než byly soustruhy a frézky schopny dosáhnout dnešní úrovně přesnosti, se k opracování drážek, styčných ploch nebo olejových komor do kluzných ploch používalo škrábání.

Broušení …

... Dodnes zůstává v průmyslových dílnách nejpoužívanější metodou pro ruční nebo strojní broušení povrchů při přípravě na následné práce nebo pro konečnou povrchovou úpravu.

Jemnost pro přesnost součástí

Dokončovací obrábění kovů nebo polymerů v průmyslovém prostředí vyniká tím, že lze dosáhnout rozměrové přesnosti a preciznosti pomocí strojů, ale také ručně pomocí kamenů, ručních lapovaček nebo ocílek. Pro dokončování kontur můžete použít brusnou houbu nebo netkané brusné listy. Toto brusné médium, které je obvykle k dostání v rolích nebo po listech, je velmi pružné a při použití se přizpůsobí tvaru povrchu součásti i vaší ruky. Pokud chcete vyvinout trochu větší tlak, použijte pro dosažení dobrých výsledků brusný blok.

Protože jakákoli změna tvaru součásti nepřipadá v úvahu, používají se při dokončovacím obrábění brusné nástroje, které pouze vyhlazují povrch.


Potřebujete poradit s výběrem správných brusiv pro dokončovací obrábění?

Zavolejte nám a naši odborníci vám poradí, jaká brusiva nejlépe vyhovují vašim konkrétním potřebám.

Kontaktujte nás

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku