{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 25 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Typ | 179N-6 | |
Řada | Asistent | |
Výška | 1 020 mm | |
Šířka | 785 mm | |
Hloubka | 518 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 522 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 398 mm | |
Hmotnost | 90 kg | |
Druh produktu | Dílenský vozík |
Katalogové číslo | 918276 179N-6 | |
EAN / GTIN | 4000896215560 | |
Číslo výrobce | 179NX-6 |