{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 25 kg | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka | 920 mm | |
Užitná šířka | 880 mm | |
Užitná hloubka | 200 mm | |
Vestavná výška | 80 mm | |
Úhel sklonu | 90 stupeň; 110 stupeň | |
Rozsah přestavení hloubky | 40 mm | |
Vhodné pro typ | 1000 | |
Provedení police | standardní | |
Druh produktu | Odkládací polička |
Katalogové číslo | 928130 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113193 | |
Číslo výrobce | 928130 1000 |