Obuv s ochranou proti ESD poskytuje optimální ochranu proti elektrostatickým výbojům
Obuv s ochranou proti ESD: Kde kvalita a ergonomie jdou ruku v ruce
Obuv s ochranou proti ESD je klíčovým bezpečnostním prvkem při montáži elektronických sestav a komponent, která pomáhá zajišťovat a udržovat potřebnou kvalitu. V tomto ohledu se často projevují vady kvality – ne však vždy, protože poškození elektrostatickými výboji (ESD) není vždy vidět. Co byste měli dělat, pokud jste přímo zodpovědní za zajištění kvality? Kromě jiných opatření se musíte ujistit, že ESD pracovní stanice byly správně seřízeny, že rohože na podlahu poskytují ochranu na problémových místech a že vaši zaměstnanci nosí náramky s ochranou proti ESD. Když budou všichni zaměstnanci během celého procesu výroby komponent dodržovat pravidla pro řízení rizik ESD a důsledně nosit obuv s ochranou proti ESD, dojde k výraznému snížení rizik a zvýšení kvality. To v konečném důsledku uspokojí požadavky vašich zákazníků ve všech odvětvích a pomůže to udržet vaši vynikající pověst coby výrobce, protože spokojení uživatelé spotřební elektroniky nebo high-tech vozidel obvykle bývají věrnými zákazníky. Proto je nezbytné v prostředí s elektrostatickými výboji (ESD) nosit antistatickou obuv, která chrání před elektrostatickými výboji podle požadavků normy EN ISO 20345. Nicméně pokud si myslíte, že obuv s ochranou proti ESD jsou jen tradiční, robustní uniformní boty, musíme vás vyvést z omylu. Budete ohromeni rozmanitostí jednotlivých typů obuvi, které jsou dnes k dispozici – barevné a jednoduché, sportovní nebo business – a všechny splňující požadavky ochrany proti ESD.
Vyberte si tu správnou obuv s ochranou proti ESD
Kromě vytvoření rozsáhlé elektrostaticky chráněné oblasti (EPA) je nošení obuvi s ochranou proti ESD důležitým prostředkem při prevenci elektrostatických nábojů a ochraně elektronických sestav a komponent prostřednictvím řízeného vybíjení.
Důležité: Obuv s ochranou proti ESD není bezpečná pro elektrikáře a další pracovníky, kteří pracují s napětím. Klíčová fakta jsme shrnuli na obrázku níže.

Požadavky na antistatickou obuv, které musí bezpečnostní boty splňovat podle normy EN ISO 20345, jsou určeny k ochraně nositele před jakýmikoli riziky způsobenými elektrostatickým výbojem. Antistatická obuv omezuje elektrický odpor boty, což ji odlišuje od izolačních nebo vodivých bot.
Za účelem ochrany elektronických sestav před elektrostatickými jevy omezuje DIN EN 61340-5-1 tento antistatický rozsah ještě do větší míry. Obuv je klasifikována jako obuv s ochranou proti ESD, když je elektrický odpor soustavy osoba-bota-podlaha nad 1 x 105 Ω nebo 0,1 M Ω a pod 3,5 x 107 Ω nebo 35 M Ω. Obuv s ochranou proti ESD je tak vždy také antistatickou obuví.

Máte nějaké otázky? Rádi vám poradíme s jakýmikoli dotazy na obuv s ochranou proti ESD!
Společnost Hoffmann Group vám nabízí vše z jediného zdroje:
- Rádi vám pomůžeme vybrat ty správné produkty v souladu s vaším plánem řízení rizik ESD
- Můžeme vám nabídnout podporu, kterou potřebujete k nastavení vaší elektrostaticky chráněné oblasti (EPA), jak je stanoveno ve vašem plánu řízení rizik ESD
Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo faxem.K poradenství
Vysvětlení klíčových pojmů týkajících se ESD/EPA naleznete zde:Přejít na slovníček pojmů souvisejících s ESD