{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S1 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Hliník | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 50 | |
Druh produktu | Bezpečnostní sandály |
Katalogové číslo | VD PRO 3070 ESD NB 50 | |
EAN / GTIN | 4044348567838 | |
Číslo výrobce | VD PRO 3070 ESD NB 50 | |
L-číslo | L00780 2215 |