Bezpečnostní obuv S3 VD PRO 1500 BOA VF NB 42

Artiklové číslo: VD PRO 1500 BOA VF NB 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hlin�k
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hlin�k
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD PRO 1500 BOA VF NB 42
EAN / GTIN 4044348628171
Číslo výrobce VD PRO 1500 BOA VF NB 42
L-číslo L00780 5974

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Ultralehké mikrovlákno
  • Pohodlný střih díky bezešvé konstrukci boty
  • BOA® Fit System
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Vysoce flexibilní, odolný proti propíchnutí bez použití kovů SECURA FLEX se SECURA VARIO® SYSTEM
  • Hliníková špička
  • Vysoce flexibilní, odolná proti propíchnutí bez použití kovů SECURA FLEX
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
  • VARIO Multiflex® Technology
  • Podešev TPU Sport ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku