Pánský softshellový tisk a promo (2L) White XXL R

Artiklové číslo: TK20WHRXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo TK20WHRXXL
EAN / GTIN 5036108362288
Číslo výrobce TK20WHRXXL

Popis

Popis:

Softshell Print & Promo je vynikající volbou pro firemní nošení, protože je ideální pro tisk a výšivku. Tato dvouvrstvá softshelová tkanina s elastickým vláknem je potažena rounem pro větší teplo a zároveň umožňuje snadný pohyb. Obsahuje dvě spodní vnější přední kapsy na zip, dvě vnitřní kapsy a ochranu před vnitřním zipem.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Kapsy na zip
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • 2 vrstvy
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 96% Polyester, 4% Elastan vázaný na 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Složení skořepiny: 96% Polyester, 4% Elastan vázaný na 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku