PW3 kalhoty do deště Black XXL R

Artiklové číslo: T604BKRXXL
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
Katalogové číslo T604BKRXXL
EAN / GTIN 5036108352838
Číslo výrobce T604BKRXXL

Popis

Popis:

Tyto vysoce inovativní, nepromokavé a extrémně prodyšné kalhoty se mohou pochlubit řadou užitečných funkcí, včetně reflexních lemů, bezpečných úložných kapes na zip, vnějších kapes na kolena, kapsy na metr a extra dlouhými bočními zipy pro snadnější nasazení a sundání. Má zvýšený polstrovaný zadní panel, který udržuje spodní část zad v teple a chráněnou. Stylový tenký střih a moderní design zaručují, že nositel vynikne z davu.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Snadno přístupné cargo kapsy
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Postranní zip na nohavici pro snadný přístup
  • Ergonomicky tvarovaný lem pro dokonalé uchycení přes obuv
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na metr
  • Velká zadní kapsa na zip pro více možností ukládání
  • Bez podšívky
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku