Utěrka Chemical žlutá

Artiklové číslo: SM80YER
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SM80YER
EAN / GTIN 5036108249855
Číslo výrobce SM80YER
L-číslo L01840 456

Popis

Popis:

Perforované jednotlivé části utěrky pro vynikající absorpční vlastnosti. Materiál nepouští vlákna. Každá podložka může absorbovat 0,5 l agresivních i neagresivních chemikálií.

Charakteristika:

  • 50cm x 40cm
  • Absorbuje 0,5 litru

Norma:

  • BS 7959-3

Materiál:

Materiál: Meltblown polypropylen;
Informace o materiálu: MBPP - Melt Blown polypropylen;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku