Laclové kalhoty Extreme oranžová S

Artiklové číslo: S594ORRS
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
Katalogové číslo S594ORRS
EAN / GTIN 5036108350544
Číslo výrobce S594ORRS

Popis

Popis:

Prémiové Hi-Vis vodotěsné, prodyšné laclové kalhoty pro pracovníka hledajícího maximální pohodlí a ochranu. Pružná tkanina Portwest Extreme udržuje nositele v suchu za všech podmínek. Mezi hlavní vlastnosti patří kapsy na kolenní chrániče, obousměrný přední zip a klopa, kapsa s dvojitým pravítkem a nastavitelné řemínky. Je certifikován podle EN343 třídy 4:3 a je dokonalým společníkem k bundě Extreme Parka nebo Extreme Bomber.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Knoflík a elastické nastavení hrudníku pro pohodlné nošení
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Dvoucestný přední zip a uzavíratelná přední klopa
  • Nastavitelné popruhy s upínací sponou
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Jedna zadní kapsa s patkou
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Praktická kapsa na stehně
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Bez podšívky
  • CE certifikace
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku