Kalhoty Vanquish Dark Navy L R

Artiklové číslo: S556DNRL
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
Katalogové číslo S556DNRL
EAN / GTIN 5036108362110
Číslo výrobce S556DNRL

Popis

Popis:

Stylové kalhoty, které se hodí do kolekce PWR Rainwear. Kalhoty Vanquish využívají vysoce voděodolnou a prodyšnou tkaninu Portwest Extreme s podlepenými švy pro zajištění plné ochrany. Boční zip umožňuje snadný přístup k obuvi. Díky plně elastickému, nastavitelnému opasku a tvarovaným nohavicím mají tyto kalhoty skvělý vzhled.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Pružný pas se zajišťovacím kolíčkem
  • Postranní zip na nohavici pro snadný přístup
  • Dvouvrstvá spevněná ochrana kolen pro extra pevnost a odolnost
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Nové barvy
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku