Zimní bunda Oban černá L

Artiklové číslo: S523BKRL
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
Katalogové číslo S523BKRL
EAN / GTIN 5036108227198
Číslo výrobce S523BKRL

Popis

Popis:

Velmi oblíbená bunda pro svoje kvality jako je například ochrana proti vodě, ochrana proti chladu a pohodlnost při nošení. Přístup pro tisk loga, bezpečné kapsy, nastavitelné manžety na suchý zip. Velkorysý střih, bezpečné kapsy, nastavitelné manžety na suchý zip a důraz na detail jsou samozřejmostí.

Charakteristika:

  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Pružný pas se zajišťovacím kolíčkem
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Přední otvor na druky pro snadný přístup
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Kapuce v límci
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester Pongee PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester Pongee PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku