Víceúčelové bundy All Weather Protection modrá XL

Artiklové číslo: S507NARXL
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
Katalogové číslo S507NARXL
EAN / GTIN 5036108272501
Číslo výrobce S507NARXL

Popis

Popis:

Bunda Argo 3 v 1

Charakteristika:

  • 3v1 voděodolné, prodyšné a větruvzdorné bundy s lepenými švy
  • Fleece lze nosit jako samostatný oděv
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Stahování v lemu
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PU zátěr
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 135
Hmotnost skořepiny oz: 4
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 260
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku