Izolované bundy All Weather Protection černá XL

Artiklové číslo: S505BKRXL
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
Katalogové číslo S505BKRXL
EAN / GTIN 5036108272181
Číslo výrobce S505BKRXL

Popis

Popis:

Zimní bunda Limax

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapuce v límci
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Ripstop, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, Ripstop, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku