Kalhoty Iona Lite Navy XXXL R

Artiklové číslo: S481NARXXXL
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
Katalogové číslo S481NARXXXL
EAN / GTIN 5036108144068
Číslo výrobce S481NARXXXL

Popis

Popis:

Kalhoty Iona Lite jsou určeny k nošení přes pracovní kalhoty. Reflexní páska zvyšuje viditelnost a boční kapsy umožňují přístup do spodního pracovního oblečení. Lepené švy zaručují kompletní ochranu proti větru a dešti.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Boční kapsy
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Lepené švy pro další ochranu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku