Manažerská vesta Berlin Red L R

Artiklové číslo: S476RERL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S476RERL
EAN / GTIN 5036108283651
Číslo výrobce S476RERL

Popis

Popis:

Revoluční ve svém designu, manažerská vesta kombinuje nízkou hmotnost vesty s praktičností kapes pro situace, kdy může být bunda příliš teplá. Tento jedinečný oděv doplňuje průhledná odnímatelná kapsa na ID pro bezpečnostní průkazy a karty.

Charakteristika:

  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Dvě nízké našité kapsy
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Ve velikostech XS až 7XL
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku