Oboustranná vesta Hi-Vis Orange S R

Artiklové číslo: S469ORRS
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
Katalogové číslo S469ORRS
EAN / GTIN 5036108167654
Číslo výrobce S469ORRS

Popis

Popis:

Při nošení udržuje příjemné teplo z jedné i druhé strany. Hi-Vis strana pro zvýšenou viditelnost a bezpečnost. Může být využito s S468.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Oboustranný oděv pro více použití
  • Interaktivní vnitřní oděv
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • CE certifikace
  • K dispozici ve velikostech XS až 5XL
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 65% polyester, 35% bavlna
Složení podšívky: 65% polyester, 35% bavlna
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 260
Hmotnost podšívky oz: 7.5
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku