Laclové kalhoty Sealtex Classic Navy XL R

Artiklové číslo: S453NARXL
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
Velikost Unisex XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S453NARXL
EAN / GTIN 5036108215591
Číslo výrobce S453NARXL

Popis

Popis:

Lehké a praktické Sealtex laclové kalhoty, svařované švy chrání před větrem a deštěm a poskytují tak plnou ochranu v nepříznivém počasí. Svařované švy zajišťují ochranu proti větru a dešti a poskytují plnou ochranu před nepříznivými vlivy.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
  • Nastavitelné popruhy s upínací sponou
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Elastické pruhy
  • Maloobchodní balení
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Classic: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester, trikotový úplet, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku