Klasický pánský plášť do deště Yellow L R

Artiklové číslo: S438YERL
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
Katalogové číslo S438YERL
EAN / GTIN 5036108259854
Číslo výrobce S438YERL

Popis

Popis:

Pláštěnka Classic nabízí vynikající nepromokavou ochranu. Jeho delší délka poskytuje uživateli větší krytí. Mezi jeho vlastnosti patří prostorné kapsy, kapuce s očky a zadní větrací otvor pro odvětrávání.

Charakteristika:

  • Lehká, voděodolná tkanina s podlepenými švy zabrańující pronikání vody
  • Očka a zadní otvor pro větrání pro větší prodyšnost a pohodlí
  • Vnitřní elastické manžety
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Kapuce v límci
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • PVC máčení vyhovující REACH
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku