Bunda Iona 4v1 bomber Navy L R

Artiklové číslo: S435NARL
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
Katalogové číslo S435NARL
EAN / GTIN 5036108247011
Číslo výrobce S435NARL

Popis

Popis:

Všestranná a pohodlná ochrana proti všem povětrnostním podmínkám. Mezi vlastnosti patří odnímatelná kožešinová podšívka a límec a rukávy na zip, takže je tento přizpůsobivý oděv ideální do proměnlivého počasí. Četné vnější a vnitřní kapsy na zip poskytují vynikající osobní bezpečnost, zatímco přidání reflexní pásky zajišťuje lepší viditelnost za špatných světelných podmínek.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
  • Odepínací rukávy pro vícefunkční použití
  • Náplety na rukávech a lem
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Víceúčelové kapsy
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Odepínací kapuce
  • Odepínací límec
  • Přední otvor na druky pro snadný přístup
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Tento výrobek je vysoce univerzální a lze ho nosit mnoha různými způsoby
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Složení podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 365
Hmotnost podšívky oz: 10
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku