Zimní bunda Iona Lite Bomber Black XXXL R

Artiklové číslo: S434BKRXXXL
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
Katalogové číslo S434BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108200856
Číslo výrobce S434BKRXXXL

Popis

Popis:

Naše nepromokavé bundy poskytují výbornou viditelnost a současně vás udržují v teple a suchu. Límec s fleecovou podšívkou a pletené manžety zajišťují, že teplo zůstane uvnitř oděvu. Chytře navrženou zipovou ID kapsu lze také použít jako další kapsu pro přenášení nebo ukládání nářadí a osobních věcí. Stylový design se může pochlubit skrytou kapucí, podlepenými nepromokavými švy a přístupem k potisku.

Charakteristika:

  • Odolná a voděodolná bunda s lepenými švy
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Elastický lem pro větší pohodlí
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • CE certifikace
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapuce v límci
  • Přední otvor na druky pro snadný přístup
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • ID kapsa může být viditelná nebo skrytá
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku