RS oboustranná vesta modrá XXXL

Artiklové číslo: S418NARXXXL
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
Katalogové číslo S418NARXXXL
EAN / GTIN 5036108144426
Číslo výrobce S418NARXXXL

Popis

Popis:

Vesta S418 je vyrobena z velmi odolného Ripstop materiálu, což zaručuje pevnost a odolnost. Obrácená strana s protižmolkovým fleece je vhodná pro suché počasí. Pohodlné nošení, skvěle sedí, kapsy se zipem, ve třech oblíbených barvách.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsy na zip
  • Stahování v lemu
  • Oboustranný oděv pro více použití
  • Voděodolná proti slabému dešti
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Ripstop, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, Ripstop, PVC zátěr
Látka podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 260
Hmotnost podšívky oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku