Vesta Classic černá XXXL

Artiklové číslo: S415BKRXXXL
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
Katalogové číslo S415BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108182572
Číslo výrobce S415BKRXXXL

Popis

Popis:

S415 nabízí tepelnou ochranu a ochranu před vlhkým počasím. Klasický styl, kapsa na mobilní telefon, velké kapsy pro uchovávání věcí.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Zateplené kapsy
  • Kapsa na tužku
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Přední otvor na druky pro snadný přístup
  • Voděodolná proti slabému dešti
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Stahování v lemu

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester Pongee PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester Pongee PVC zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku