Vesta Shetland lahvově zelená XXXL

Artiklové číslo: S414BGRXXXL
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
Katalogové číslo S414BGRXXXL
EAN / GTIN 5036108020676
Číslo výrobce S414BGRXXXL

Popis

Popis:

Tento oděv nabízí všechny vlastnosti klasické vesty s výhodou extra kapes - na mobilní telefon, náprsní kapsy a vnitřní kapsa se zipem. Součástí je kapsa na mobilní telefon a vnitřní horní kapsa se zapínáním na zip.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Bavlněná flanelová podšívka pro větší styl
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Zateplené kapsy
  • Skryté zapínání na zip a druky
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Přední otvor na druky pro snadný přístup
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65 % polyester, 35 % bavlněný kepr
Složení skořepiny: 65 % polyester, 35 % bavlněný kepr
Látka podšívky: 100% bavlna Tartan
Složení podšívky: 100% bavlna Tartan
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 130
Hmotnost podšívky oz: 4
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku