Vesta Glasgow modrá XL

Artiklové číslo: S412NARXL
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
Katalogové číslo S412NARXL
EAN / GTIN 5036108044375
Číslo výrobce S412NARXL

Popis

Popis:

Vesta Glasgow je vhodná pro chladnější dny. Ideální pro volný čas i pro práci, pohodlný oděv s vynikajícím poměrem mezi hodnotou a cenou.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Kapsa klokanka pro uložení věcí
  • Elastický lem pro větší pohodlí
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65 % polyester, 35 % bavlněný kepr
Složení skořepiny: 65 % polyester, 35 % bavlněný kepr
Látka podšívky: 100% Nylon
Složení podšívky: 100% Nylon
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku